text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC TELEPH PLIERS 2427G 2427G-160

Popis

Kleště se štípacími čelistmi se zahnutou špičkou do 45° vyvinuté podle vědeckého procesu ERGOTM ISO 5746 Černé provedení, impregnace proti korozi Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel 2-složkové rukojeti ERGOTM, termoplastický povrch na polypropylénovém základu umožňuje ideální úchyt Štíhlé půlkruhové zoubkované čelisti Špičaté ostří pro stříhání měkčího materiálu jak je měď a plastem izolovaný drát Špičky umožňují dobrý úchyt a zlepšený přístup i do omezených prostor Kleště jsou vybaveny vratnou pružinou s funkcí zap./vyp IP: Průmyslové balení

Čísla materiálu

Objednací číslo K0165.002.160
EAN 7314150100408
UBB 240104313855
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 2427 G-160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.