text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BAHC SAWS 4212-14-T6


Prořezávací pila pro suché či tvrdé dřevo. Zahnutý list s broušeným agresivním ostřím. Pohodlná a pevná dřevěná buková rukojeť. Délka listu 11” (280 mm) nebo 14” (360 mm). 4211 s tvrzenými hroty zubů. 4212 s ostřitelnými hroty zubů. Náhradní listy jsou dostupné. Curved blade with fully ground, set teeth Comfortable and strong beech wood handle with a long hook Available in 11" and 14" blade lengths 4211 with hardpoint teeth, 4212 can be filed Replacement blades available

Objednací číslo S5230.421.214
Design Jiný
Typ Jiný
Délka pilového kotouče (mm) 360
Počet zubů na palec 6
Vhodné pro dřevo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Typ Jiný
Délka pilového kotouče (mm) 360
Počet zubů na palec 6
Vhodné pro dřevo Ano

Popis

Prořezávací pilka

Čísla materiálu

Objednací číslo S5230.421.214
EAN 7311518002077
UBB 240416010553
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 4212-14-6T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.