text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kleště kulaté 4530 4530-135mm


Kleště s kulatými čelistmi vyvinuté podle vědeckého procesu ERGOTM ISO 5745 Provedení: Černé provedení, impregnováno proti korozi Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel 2-složková rukojeť ERGOTM, Termoplastický povrch na pevném polypropylénovém základu umožňuje komfortní úchyt Broušení na CNC stroji garantuje přesnost ohybu ostří Vybaveno vratnou pružinou Pro jemný strojírenský, telekomunikační a elektronický průmysl

Objednací číslo K0174.000.135
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 60
Délka 135
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 60
Délka 135
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 22
Šířka hlavy (mm) 9
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Výška hlavy (mm) 1.6
Testováno VDE Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo K0174.000.135
EAN 7314150100095
UBB 240104307675
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 4530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.