text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC. KLEŠTĚ VNITŘ. 4611 G 0 140MM


Kleště na pojistné kroužky K montáži pojistných kroužků na hřídele o Ø 1,5 - 4 mm. S otevírací pružinou. Masivní provedení, kované. Neklouzavé, pevné hroty. pro kroužky Ø 1,5 - 4,0 mm, s nastavitelným dorazovým šroubem proti přetažení. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 1,5 - 4 mm: Ø 0,9 mm

Objednací číslo K1048.110.000
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 1.5 - 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 1.5 - 4
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky K montáži pojistných kroužků na hřídele o Ø 1,5 - 4 mm. S otevírací pružinou. Masivní provedení, kované. Neklouzavé, pevné hroty. pro kroužky Ø 1,5 - 4,0 mm, s nastavitelným dorazovým šroubem proti přetažení. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 1,5 - 4 mm: Ø 0,9 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1048.110.000
EAN 4003773047896
UBB 500500853444
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 11 G0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.