text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na trubky Knipex 45° červený práškový 320 mm


Klíč na trubky 45° švédský vzor. 45° úhlové čelisti. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 42 mm- Kapacita pro trubky

Objednací číslo K1083.020.254
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 320
Rozsah upínání (mm) 42 - 42
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 320
Rozsah upínání (mm) 42 - 42
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 780
Type Pipe Wrench 45°

Popis

Klíč na trubky 45° švédský vzor. 45° úhlové čelisti. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 42 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Vnitřní průměr, palce: Ø 42 mm- Kapacita pro matice: 42 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 1 palec

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.020.254
EAN 4003773014218
UBB 240102218692
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 20 010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.