text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PAINT SCRAPER 40X280X100MMERGO


Škrabka na barvu vyvinutá podle vědeckého procesu ERGOTM Speciálně navržena pro přesné práce jako např. odstraňování nátěrů z okenních rámů, lišt a úzkých rohů Karbidové čepele umožňují škrabání barvy, laku, lepidla, glazury i rzi ze dřeva, kovu i betonu 2 složková rukojeť pro lepší úchop a komfort Může být použita s čepelemi 625-ROUND, 625-DROP a 625-PEAR Standardně dodávána s trojúhelníkovým břitem 25 mm a plastovým pouzdrem K zavěšení na opasek či k pohodlnému uložení v kapse Úzké čelo s tvarováním pro přítlak palcem  

Referência S5426.000.625
Shape Other
Flexible No
Chisel width (mm) 25
Spatula width (mm) 25
Cranked No
Embalado por 1

Especificações

Shape Other
Flexible No
Chisel width (mm) 25
Spatula width (mm) 25
Cranked No
Low spark model No
Spatula length (mm) 25
Scraper type Yes
Brand Bahco
Weight per piece (g) 157.07
Model ERGO
Type Precision Paint Scraper

Números do artigo

Referência S5426.000.625
EAN 7311518221614
UBB 400135824045
UNSPSC 27112009
Artigo do fabricante nr 625
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.