text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC MOERSLEUTEL CHROOM ERGO 9070C


High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner head

Objednací číslo 9M989623
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 158
Max. otvor klíče (mm) 20
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 158
Max. otvor klíče (mm) 20
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Značka Bahco
Model 90C
Type Adjustable Wrench

Popis

High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner head

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M989623
EAN 7314150100187
UBB 500659346018
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 9070C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.