text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC GARDENING SAWS SE-16-21-533MM


Profesionální oblouková pila pro všechny druhy prací, zejména pro použití ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství a lesnictví Kompletní pila s pilovým listem s trojúhelníkovým ozubením typu 51, pro řezání suchého dřeva Nástřik oceli práškovou barvou pro dokonalou ochranu proti korozi Hroty zubů jsou vysokofrekvenčně, indukčně kaleny pro dosažení dlouhodobé výkonnosti Chránič ruky poskytuje pohodlí a bezpečnost SE-16-21 se zkoseným čelem pro lepší přístup do omezeného prostoru Pilový list typu 23 s rozvedenými zuby k prořezávání a zahradnickým pracím.

Objednací číslo S5228.001.621
Design Sekaná pila
Typ Pila rámová
Délka pilového kotouče (mm) 525
Počet zubů na palec 21
Vhodné pro dřevo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Sekaná pila
Typ Pila rámová
Délka pilového kotouče (mm) 525
Počet zubů na palec 21
Vhodné pro dřevo Ano
Značka Bahco
Váha kusu (g) 580
Model SE -15/-16
Type Bow Saw

Popis

For general and rough wood-working. With plastic tooth protection and hardened tooth tips. Robust, oval tubular cut with blade quick-clamping

Čísla materiálu

Objednací číslo S5228.001.621
EAN 7311518029807
UBB 400140401706
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky SE-16-21
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.