Test catalogus aantal
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s plochými čelistmi
K0164.002.140
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
Bahco Ploché kleště 2421G-140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K0164.002.140
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
120
Celková délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
37
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
120
Celková délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
37
Šířka hlavy (mm)
15
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Potaženo plastem
Výška hlavy (mm)
2.5
Testováno VDE
Ne
Model
2421G
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0164.002.140
EAN
7314150102532
UBB
240104313285
UNSPSC
27112126
Výrobní číslo položky
2421 G-140