text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kleště se svařovacími rukojeťmi pozinkované 280 mm


Svařovací kleště Pro uchopení, upnutí a přidržení různých profilů. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. žáruvzdorné čelisti z kujné litiny. kulaté nebo trubkové materiálové předměty ležící uprostřed vedle sebe jsou během svařování bezpečně drženy. - Šířka upn

Objednací číslo K1042.420.280
Vhodné pro Jiný
Celková délka (mm) 280
Max. otevření lícnic (mm) 70
Svařovací kleště Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Jiný
Celková délka (mm) 280
Max. otevření lícnic (mm) 70
Svařovací kleště Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 880
Type Welding Grip Pliers

Popis

Svařovací kleště Pro uchopení, upnutí a přidržení různých profilů. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. žáruvzdorné čelisti z kujné litiny. kulaté nebo trubkové materiálové předměty ležící uprostřed vedle sebe jsou během svařování bezpečně drženy. - Šířka upnutí kulatých dílů: 10 - 70 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1042.420.280
EAN 4003773022213
UBB 419102155779
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 42 24 280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.