text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Grip 4104300 4104-300mm


Kleště s rukojetí Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. max. štípací kapacita středně tvrdý drát Ø 3,2 mm. čelisti pro kulaté obrobky, s řezačkou drátu. - Šířka upnutí kulatého drátu: 65 mm- Šířka upnutí čtve

Objednací číslo K1041.400.300
Vhodné pro Jiný
Celková délka (mm) 300
Max. otevření lícnic (mm) 34
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1010
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Jiný
Celková délka (mm) 300
Max. otevření lícnic (mm) 34
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1010
Type Grip Pliers

Popis

Kleště s rukojetí Bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál. Model pro vysoké zatížení. S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou. Ovládání jednou rukou. Vysoký upínací tlak díky kloubové páce. max. štípací kapacita středně tvrdý drát Ø 3,2 mm. čelisti pro kulaté obrobky, s řezačkou drátu. - Šířka upnutí kulatého drátu: 65 mm- Šířka upnutí čtvercového drátu: 30 mm- Šířka upnutí šestihran: 34 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 41 04 300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.