text.skipToContent text.skipToNavigation

Pěnová fréza Bosch GSG 300 GSG300-350W


Pila na pěnové hmoty GSG 300, Specialista na měkké materiály, Pro přiříznutí pěnové hmoty, pogumovaných koňských žíní a podobných materiálů, s přesností na milimetr, Tichý a klidný chod bez vibrací díky protiběžným pilovým plátkům, Přesnější práce díky přesnému vedení pilového plátku, Vhodné i pro leváky, Obsáhlý program pilových plátků pro každé použití, Pilové plátky a vedení k dodání jako příslušenství, Základní deska, namontovaná (2 608 000 908), Škrabka (ET-č. 2 601 030 010)

Objednací číslo B4505.000.005
Jmenovitá spotřeba energie (W) 350
Hmotnost stroje (kg) 1.6
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 3500
Max. tloušťka materiálu v pěně (mm) 300
Značka BOSCH
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 350
Hmotnost stroje (kg) 1.6
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 3500
Max. tloušťka materiálu v pěně (mm) 300
Značka BOSCH

Popis

Foam Rubber Cutter GSG 300, The specialist tool for soft materials, For millimetre-precision cutting of foam rubber, gummed horsehair and similar materials, Low-vibration and low-noise running due to reciprocating saw blades, Precise working due to exact saw blade guide, Sole plate (2 608 000 908), Saw blade(s) not included, Saw blade guide not included

Čísla materiálu

Objednací číslo B4505.000.005
EAN 3165140253031
UBB 500505921170
UNSPSC 23101512
Výrobní číslo položky 0601575103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.