Impulsní klíče
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
Rázové utahováky
YLA90E-JQYOK
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
Rázový klíč Yokota 3/8 YLA90E-JQ
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
YLA90E-JQYOK
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
70
Maximální utahovací moment (Nm)
70
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6500
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
70
Maximální utahovací moment (Nm)
70
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
402
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1050
Komoditní kód
84671110
Type
Yoke Impulse Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
YLA90E-JQYOK
EAN
8717981140657
UBB
500619102741
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
YLA90E-JQ