text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers no. 6-16² length 166 mm 6-16 (AWG 10... 5) mm² JOKARI


Automatische draadstriptang. Optisch lengteaanslag tot 20 mm. Ook geschikt voor het ontmantelen van pvc-Flex 3 x 0,75 mm² of zonneleidingen Solarflex-X PV1-F. Geen instellen nodig op de kabeldoorsnede. Striplengte oneindig te kiezen. Messen verwisselbaar. Geschikt voor kabels en isolatie van pvc. Voor elektrotechnische toepassingen in de industrie, auto-industrie, elektrotechniek

Artikelnummer 3X787592
Insulated Yes
With wire cutter No
Length (mm) 166
Isolation protection 1000 V No
Longitudinal section Yes
Verpakt per 1

Specificaties

Insulated Yes
With wire cutter No
Length (mm) 166
Isolation protection 1000 V No
Longitudinal section Yes
Round edge No
Strip range AWG 10 - 5
Spiral cut No
Depth of notch adjustable No
Strip length adjustable No
Strip range cross-section (mm²) 6 - 16
Grip design 2-components
With impact protection No
ESD tested No
Self-adjusting No
VDE tested No
Brand Jokari

Artikelnummers

Artikelnummer 3X787592
EAN 4011391200906
UBB 500581947347
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 20090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.