text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 7 mm useful length 250 mm hexagonal overall length 320 mm FISCH-TOOLS


Objednací číslo 9W844697
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 7
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 320
Průměr vrtáku (mm) 7
Průměr šachty (mm) 7
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fisch-tools

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W844697
EAN 9002696072256
UBB 500584020878
UNSPSC 21102206
Výrobní číslo položky 0084070320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.