text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Auger type 0084 dm 14 mm useful length 250 mm hexagonal overall length 320 mm FISCH-TOOLS


Objednací číslo 8H239198
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 12
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 320
Průměr vrtáku (mm) 14
Průměr šachty (mm) 12
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fisch-tools
HS kód 82075090

Čísla materiálu

Objednací číslo 8H239198
EAN 9002696165231
UBB 500583454011
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 0084140320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.