text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 10 mm useful length 390 mm hexagonal overall length 460 mm FISCH-TOOLS


Objednací číslo 6H885289
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 9
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 390
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 460
Průměr vrtáku (mm) 10
Průměr šachty (mm) 9
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 390
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fisch-tools

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H885289
EAN 9002696165415
UBB 500582771092
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 0084100460
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.