Kabelové koncovky
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
Svorky & konektory
Svorky
Kabelové koncovky
2C077651
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
Assortment box 100-part 4.0–16.00 mm² plastic box KNIPEX
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2C077651
Izolované koncové objímky kabelu
Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolované koncové objímky kabelu
Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Krabice na sortiment Praktická krabice s dávkovačem, stohovatelná a uzavíratelná. Praktická, průhledná dávkovací krabička. Otočné víko s otvorem pro vyjmutí jednotlivých drátěných kování. S izolovanými drátěnými koncovkami podle barevného kódu DIN. Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm. 50 drátěných kování pro 4 mm², 20 pro 6/8 mm², 10 pro 16 mm². Obsah: Obsah: 50 x KNIPEX drátěná kování šedá 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x KNIPEX drátěná kování žlutá 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x KNIPEX drátěná kování červená 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x KNIPEX drátěná kování modrá 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
97 99 907