Test catalogus aantal
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
Ochrana rukou
Rukavice chránící před el. Proudem
1H124469
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
ANSE GLOVE ELECTRO E015Y 500V S8 YELLOW
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1H124469
Délka (mm)
360
Materiál
Latex
Jmenovité napětí AC (V)
500
Jmenovité napětí DC (V)
750
Testováno na poruchu oblouku
Ano
Velikost rukavic
8
Ochrana proti mechanickému riziku
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 20
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
360
Materiál
Latex
Jmenovité napětí AC (V)
500
Jmenovité napětí DC (V)
750
Testováno na poruchu oblouku
Ano
Velikost rukavic
8
Ochrana proti mechanickému riziku
Ne
Vnější barva
Yellow
Typ manžety
Rovná manžeta
Vnitřní obložení
Ne
Podle IEC 60903
Ano
Podle EN 60903
Ano
Typ hrany
Válcované
Elektrická třída podle EN 60903
00
Značka
Ansell
Model
ActivArmr
Type
Electrical Safety Gloves
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H124469
UBB
500667067507
UNSPSC
46180000
Výrobní číslo položky
RIG0014Y080