text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 250 mm radius 120 mm 29 x 9 mm

Objednací číslo 2W616302
Rozsah upínání (mm) 250 - 250
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Značka Bessey

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 250 - 250
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 5 500 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W616302
EAN 4008158015767
UBB 500655958162
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky TPN25BE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.