text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 200 mm radius 100 mm 27 x 7 mm


Artikelnummer 0H977790
Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Marca Bessey
Codigo SA 82057000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Marca Bessey
Codigo SA 82057000

Artikelnummern

Artikelnummer 0H977790
EAN 4008158015682
UBB 500655957826
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr TPN20BE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.