Šroubové svorky
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
Svorky a trakční převodovky
Svorky
Šroubové svorky
5Y170127
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
Annealed cast iron screw clamp TGK clamping width 600 mm radius 175 mm wooden ha
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5Y170127
Rozsah upínání (mm)
600 - 600
Délka čelistí (mm)
175
Materiálová rukojeť
Dřevo
Materiál čelistí
Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rozsah upínání (mm)
600 - 600
Délka čelistí (mm)
175
Materiálová rukojeť
Dřevo
Materiál čelistí
Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením
Ano
Značka
Bessey
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Y170127
EAN
4008158010816
UBB
500655950896
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
TG60S17