Šroubové svorky
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
Svorky a trakční převodovky
Svorky
Šroubové svorky
7E494210
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
Annealed cast iron screw clamp TG-2K clamping width 600 mm radius 175 mm 2-compo
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7E494210
Rozsah upínání (mm)
600 - 600
Délka čelistí (mm)
175
Materiálová rukojeť
Plast
Materiál čelistí
Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rozsah upínání (mm)
600 - 600
Délka čelistí (mm)
175
Materiálová rukojeť
Plast
Materiál čelistí
Temperovaná litina
S protiskluzovým zařízením
Ano
Značka
Bessey
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).
Čísla materiálu
Objednací číslo
7E494210
EAN
4008158030227
UBB
500655950979
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
TG60S17-2K