Šroubové svorky
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
Svorky a trakční převodovky
Svorky
Šroubové svorky
4V438821
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
Annealed cast iron screw clamp clamping width 1000 mm radius 120 mm wooden handl
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4V438821
Hmotnost
2780
Fixátor
Ano
Rozsah upínání (mm)
1000 - 1000
Délka čelistí (mm)
120
Materiálová rukojeť
Dřevo
Ovládání jednou rukou
Ne
Materiál čelistí
Temperovaná litina
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
2780
Fixátor
Ano
Rozsah upínání (mm)
1000 - 1000
Délka čelistí (mm)
120
Materiálová rukojeť
Dřevo
Ovládání jednou rukou
Ne
Materiál čelistí
Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu
Jiný
S protiskluzovým zařízením
Ano
Značka
Fabory approved vendor
Komoditní kód
82057000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V438821
EAN
4054773022611
UBB
500582240932
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
B100-12