text.skipToContent text.skipToNavigation

Úhlová bruska Bosch Akumulátorová GWX 18 V-10 SC


Numero articolo 5F379186
Jmenovité napětí (V) 18
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GWX 18V-10 SC
Confezionato per 1

Specifiche

Jmenovité napětí (V) 18
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GWX 18V-10 SC
Safety GWX 18V-10 SC
Type Cordless Angle Grinder

Numeri di articolo

Numero articolo 5F379186
EAN 3165140962452
UBB 500699222302
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06017B0400
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.