Posuvné klíče
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
Klíče
Klíče různé
Posuvné klíče
40766AMF
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
AMF Nastavitelný klíč na čelní čepy 758 pro rozteč otvorů 14-100 mm dm 5,9 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Plný popis
Objednací číslo
40766AMF
Design
Se špendlíkem
Délka (mm)
215
Průměr kolíku (mm)
6
Šířka klíče (mm)
100 - 100
Váha kusu (g)
305
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Se špendlíkem
Délka (mm)
215
Průměr kolíku (mm)
6
Šířka klíče (mm)
100 - 100
Váha kusu (g)
305
Model
758
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Čísla materiálu
Objednací číslo
40766AMF
EAN
4020772040765
UBB
500617712053
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
40766