text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

AMF nástrčný klíč čtyřhranný DIN 248 velikost 10 mm, délka 195 mm


Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Objednací číslo 40030AMF
Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 10
Celková délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 10
Celková délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar čepele Jiný
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Šířka hlavy (mm) 21
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 165
HS kód 82041100

Popis

Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Čísla materiálu

Objednací číslo 40030AMF
EAN 4020772040031
UBB 500617709836
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 40030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.