text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klíč na závěsný hák č. 776 C pro vnější průměr vřetena 95-155 mm dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Objednací číslo 53090AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 335
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 155 - 155
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 335
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 155 - 155
Váha kusu (g) 610
Model 776C

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Objednací číslo 53090AMF
EAN 4020772053093
UBB 500617763031
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 53090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.