text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

AMF Klíč na závěsný hák č. 775 C pro vnější průměr 155-230 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Objednací číslo 51680AMF
Design Jiný
Délka (mm) 460
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 230 - 230
Šířka vývodu (mm) 230
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka (mm) 460
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 230 - 230
Šířka vývodu (mm) 230
Váha kusu (g) 1210
HS kód 82041200
Model 775C

Popis

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Objednací číslo 51680AMF
EAN 4020772051686
UBB 500617758593
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 51680
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.