text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klíč na hák s kloubem č. 776 C pro vnější průměr vývodu 60-90 mm dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Objednací číslo 53082AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 280
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 6
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 280
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 6
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Váha kusu (g) 360
Komoditní kód 82041200
Model 776C

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Objednací číslo 53082AMF
EAN 4020772053086
UBB 500617762959
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 53082
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.