Posuvné klíče
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
Klíče
Klíče různé
Posuvné klíče
41087AMF
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
AMF Klíč na čelní čepy s kloubem 764C pro rozteč otvorů 80-125 mm dm 5,9 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Plný popis
Objednací číslo
41087AMF
Design
Se špendlíkem
Délka (mm)
295
Průměr kolíku (mm)
6
Šířka klíče (mm)
125 - 125
Váha kusu (g)
620
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Se špendlíkem
Délka (mm)
295
Průměr kolíku (mm)
6
Šířka klíče (mm)
125 - 125
Váha kusu (g)
620
Model
764
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Čísla materiálu
Objednací číslo
41087AMF
EAN
4020772041083
UBB
500617713796
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
41087