text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

AMF Klíč hákový kloubový 775NI pro vnější průměr 60-90 mm


With nose. Stainless steel, industrial design. For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. DIN 11851 fittings. Extended hook and shank. Reinforced rivet. Spring washer. Rounded edges for better handling

Objednací číslo 52209AMF
Design Jiný
Délka (mm) 280
Výška hlavy (mm) 6
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Šířka vývodu (mm) 90
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka (mm) 280
Výška hlavy (mm) 6
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Šířka vývodu (mm) 90
Váha kusu (g) 360
HS kód 82041200
Model 775NI

Popis

With nose. Stainless steel, industrial design. For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. DIN 11851 fittings. Extended hook and shank. Reinforced rivet. Spring washer. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Objednací číslo 52209AMF
EAN 4020772052201
UBB 500617760300
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 52209
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.