text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

AMF Hákové klíče 55541


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 55541AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 380
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 145 - 145
Váha kusu (g) 790
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 380
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 145 - 145
Váha kusu (g) 790
HS kód 82041100
Type Hook Wrench

Popis

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 55541AMF
EAN 4020772055547
UBB 500617773501
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 55541
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.