text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

AMF Hákové klíče 55483


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 55483AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 240
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 62 - 62
Váha kusu (g) 240
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 240
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 62 - 62
Váha kusu (g) 240
HS kód 82041100
Type Hook Wrench

Popis

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 55483AMF
EAN 4020772055486
UBB 500617772933
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 55483
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.