text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

AMF Hákové klíče 55434


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 55434AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 136
Výška hlavy (mm) 4
Šířka klíče (mm) 32 - 32
Váha kusu (g) 46
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 136
Výška hlavy (mm) 4
Šířka klíče (mm) 32 - 32
Váha kusu (g) 46
HS kód 82041100
Type Hook Wrench

Popis

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 55434AMF
EAN 4020772055431
UBB 500617772446
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 55434
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.