text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

AMF Hákové klíče 55061


Hook wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 55061AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 568
Výška hlavy (mm) 10
Šířka klíče (mm) 245 - 245
Váha kusu (g) 2250
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 568
Výška hlavy (mm) 10
Šířka klíče (mm) 245 - 245
Váha kusu (g) 2250
HS kód 82041100
Type Hook Wrench

Popis

Hook wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 55061AMF
EAN 4020772055066
UBB 500617770465
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 55061
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.