text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 53173


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 53173AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 460
Průměr kolíku (mm) 8
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 230 - 230
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 460
Průměr kolíku (mm) 8
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 230 - 230
Váha kusu (g) 1210
Model 776C
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 53173AMF
EAN 4020772053178
UBB 500617763866
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 53173
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.