text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 53165

Na objednávku

Adjustable hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 53165AMF
Design Jiný
Délka (mm) 460
Průměr kolíku (mm) 10
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 230 - 230
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka (mm) 460
Průměr kolíku (mm) 10
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 230 - 230
Váha kusu (g) 1200
Komoditní kód 82041200
Model 776D
Type Hook Wrench

Popis

Adjustable hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 53165AMF
EAN 4020772053161
UBB 500617763783
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 53165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.