text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 53157


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 53157AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 335
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 155 - 155
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 335
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 155 - 155
Váha kusu (g) 610
Model 776D
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 53157AMF
EAN 4020772053154
UBB 500617763601
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 53157
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.