text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 53140


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 53140AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 280
Průměr kolíku (mm) 5.5
Výška hlavy (mm) 6
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Emballé par 1

Spécifications

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 280
Průměr kolíku (mm) 5.5
Výška hlavy (mm) 6
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Váha kusu (g) 380
Komoditní kód 82041200
Model 776D
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 53140AMF
EAN 4020772053147
UBB 500617763528
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.