text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 53132


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 53132AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 205
Průměr kolíku (mm) 4
Výška hlavy (mm) 5
Šířka klíče (mm) 60 - 60
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 205
Průměr kolíku (mm) 4
Výška hlavy (mm) 5
Šířka klíče (mm) 60 - 60
Váha kusu (g) 170
Model 776D
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 53132AMF
EAN 4020772053130
UBB 500617763452
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 53132
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.