text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 53124


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 53124AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 165
Průměr kolíku (mm) 3
Výška hlavy (mm) 4
Šířka klíče (mm) 35 - 35
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 165
Průměr kolíku (mm) 3
Výška hlavy (mm) 4
Šířka klíče (mm) 35 - 35
Váha kusu (g) 85
Model 776D
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 53124AMF
EAN 4020772053123
UBB 500617763379
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 53124
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.