text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 53058


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 53058AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 135
Průměr kolíku (mm) 2.5
Výška hlavy (mm) 3
Šířka klíče (mm) 22 - 22
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 135
Průměr kolíku (mm) 2.5
Výška hlavy (mm) 3
Šířka klíče (mm) 22 - 22
Váha kusu (g) 50
Model 776C
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 53058AMF
EAN 4020772053055
UBB 500617762611
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 53058
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.