text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 52183


Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 52183AMF
Design Jiný
Délka (mm) 165
Výška hlavy (mm) 4
Šířka klíče (mm) 35 - 35
Váha kusu (g) 69
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka (mm) 165
Výška hlavy (mm) 4
Šířka klíče (mm) 35 - 35
Váha kusu (g) 69
Komoditní kód 82041200
Model 775NI
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 52183AMF
EAN 4020772052188
UBB 500617760144
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 52183
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.