text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 51912


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 51912AMF
Design Jiný
Délka (mm) 420
Průměr kolíku (mm) 8
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 230 - 230
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka (mm) 420
Průměr kolíku (mm) 8
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 230 - 230
Váha kusu (g) 1015
Model 776SC
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 51912AMF
EAN 4020772051914
UBB 500617760060
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 51912
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.