text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 51896


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 51896AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 300
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 155 - 155
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 300
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 155 - 155
Váha kusu (g) 425
Komoditní kód 82041200
Model 776SC
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 51896AMF
EAN 4020772051891
UBB 500617759823
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 51896
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.