text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

AMF Hákové klíče 51888


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 51888AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 245
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 6
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 245
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 6
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Váha kusu (g) 250
HS kód 82041200
Model 776SC
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 51888AMF
EAN 4020772051884
UBB 500617759740
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 51888
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.