text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 51854


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 51854AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 175
Průměr kolíku (mm) 4
Výška hlavy (mm) 4
Šířka klíče (mm) 60 - 60
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 175
Průměr kolíku (mm) 4
Výška hlavy (mm) 4
Šířka klíče (mm) 60 - 60
Váha kusu (g) 86
Model 776SC
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 51854AMF
EAN 4020772051853
UBB 500617759419
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 51854
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.