text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 51839


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 51839AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 135
Průměr kolíku (mm) 3
Výška hlavy (mm) 3
Šířka klíče (mm) 35 - 35
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 135
Průměr kolíku (mm) 3
Výška hlavy (mm) 3
Šířka klíče (mm) 35 - 35
Váha kusu (g) 38
Model 776SC
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 51839AMF
EAN 4020772051839
UBB 500617759252
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 51839
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.