text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové klíče 51763


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Objednací číslo 51763AMF
Design Jiný
Délka (mm) 335
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 155 - 155
Váha kusu (g) 620
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka (mm) 335
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 155 - 155
Váha kusu (g) 620
Komoditní kód 82041200
Model 775D
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Objednací číslo 51763AMF
EAN 4020772051761
UBB 500617758916
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 51763
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.